Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Targhe, telecamere e posti esterni audio /

Cod. Rexel
CM3316/1
Cod. Produttore
3316/1
Cod. EAN
8023903121247

Informazioni di prodotto

Serie Powercom - Custodia da parete acciaio inox 1 modulo, 123x123x32,5mm
Descrizione del produttore: Dimensioni 123x123x32,5 mm

tipo di montaggio

A parete

colore

Grigio

larghezza

123 mm

altezza

123 mm

profondità

32,5 mm

numero di unità

1

materiale

Acciaio inossidabile

Produttore

Serie Powercom - Custodia da parete acciaio inox 1 modulo, 123x123x32,5mm