Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

Cod. Rexel
CM20034801W
Cod. Produttore
20034801W
Cod. EAN
8023903196351

Informazioni di prodotto

Serie Planux Manager - Touch screen 3.5" supervisore bianco, videocitofonia integrata, gestione domotica completa
Descrizione del produttore: Monitor supervisore Planux Manager, schermo touch screen da 3.5", colore bianco.

tipo di montaggio

A parete

composizione

Elemento di comando

colore

Bianco

Tipologia

Quadro di comando e segnalazione

display

Colore

qualità del materiale

Altro

accoppiamento bus incluso

campo per designazione

materiale

Plastica

altri sistemi bus

Altro

codice RAL (simile)

9003

grado di protezione (IP)

Altro

funzione tattile

altre interfacce

Altro

Produttore

Serie Planux Manager - Touch screen 3.5" supervisore bianco, videocitofonia integrata, gestione domotica completa