Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Targhe, telecamere e posti esterni audio /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
tipo di montaggio
A parete
colore
Bianco
larghezza
135 mm
altezza
170 mm
profondità
23 mm
viva voce
Segreto di conversazione
tecnica di installazione
Sistema bus
disattivazione dellechiamate
tasto luce/apriporta
comunicazione interna
apparecchio aggiuntivo collegabile in serie
regolazione del volume
con video
funzioni di commutazione
lampade di funzionamento
apriporta automatico
diagonale schermo
109 mm
materiale
Plastica
Sistema d'immagine
PAL
diagonale schermo in pollici
4,3 INCH
Tipo di interfaccia/connessione
Altro
caratteristica del sistema di immagine
Colore
Suonerie personalizzabili
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te