› Civile residenziale › Citofoni e Videocitofoni › Targhe, telecamere e posti esterni audio

Serie People - Videocitofono a colori 4.3"/16:9 con cornetta, sistema Simplebus 2, 4 pulsanti, guide tattili, programmabile da spento

Cod. Rexel CMPL6701
Cod. Produttore PL6701
Cod. EAN 8023903437621

Informazioni principali

  • Dimensioni: 186x180x35 mm
  • Display: 4,3" TFT 16:9
  • Alimentazione: 33VDC da bus videocitofonico
  • Pulsanti: 4 meccanici, 1 retroilluminato bianco
  • Modalità Silenziosa: Sì con spia rossa
  • Compatibilità: Simplebus 2 con alimentatori
  • IP: IP30
  • Serie: People

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Videocitofono a colori serie People per sistema Simplebus 2. Versione con cornetta e schermo da 4.3" / 16:9. Il videocitofono e programmabile, anche da spento, da smartphone grazie alla app MyComelit scaricabile gratuitamente. E fornito con staffa di fissaggio a parete in metallo per un ancoraggio stabile e forte e di morsetto di derivazione di linea. E dotato di 4 pulsanti meccanici sul frontale con icone che ne identificano la funzione impostata di fabbrica. Un pulsante e retroilluminato colore bianco per la funzione "elettroserratura" per facilitarne l'utilizzo. 3 pulsanti sono programmabili e gia configurati per chiamare il centralino di portineria, comandare un attuatore ed effettuare l'autoaccensione. I pulsanti centrali di ciascuna fila sono forniti di guide tattili per non vedenti. Sul lato destro del videocitofono sono invece presenti i pulsanti per attivare la modalita Silenziosa con spia di segnalazione di colore rosso e relativa icona e i pulsanti per accedere al menu per regolare i valori di luminosita, contrasto, colore e volume della suoneria. Di serie e dotato di chiamata fuoriporta programmabile anche per altre funzioni. Dimensioni (L x H x P): 186 x 180 x 35 mm.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

A parete

colore

Bianco

larghezza

186 mm

altezza

180 mm

profondità

35 mm

Segreto di conversazione

tecnica di installazione

Sistema bus

disattivazione dellechiamate

tasto luce/apriporta

comunicazione interna

apparecchio aggiuntivo collegabile in serie

con video

funzioni di commutazione

lampade di funzionamento

apriporta automatico

diagonale schermo

109 mm

materiale

Plastica

Sistema d'immagine

PAL

diagonale schermo in pollici

4,3 INCH

Tipo di interfaccia/connessione

Altro

caratteristica del sistema di immagine

Colore

Suonerie personalizzabili

Serie People - Videocitofono a colori 4.3"/16:9 con cornetta, sistema Simplebus 2, 4 pulsanti, guide tattili, programmabile da spento
€ 246,82 x 1 pz.
(pz.)