Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

Cod. Rexel
CMONE/CW
Cod. Produttore
ONE/CW
Cod. EAN
8023903265682

Informazioni di prodotto

Serie One - Cover all white per dispositivo multipotente ONE
Descrizione del produttore: Cover colore all white per dispositivo multipotente ONE.

colore

Bianco

larghezza

1130 mm

Tipologia

Altro

senza alogeni

altezza

78 mm

profondità

36 mm

impiego

Altro

Protezione della superficie

Altro

qualità del materiale

Altro

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Altro

codice RAL (simile)

9003

resistenza agli urti

IK00

Tipo superficie

Lucido

Adatto per classe di protezione (IP)

Altro

adatto per accoppiamento pulsante sistema bus

Produttore

Serie One - Cover all white per dispositivo multipotente ONE