› Sicurezza › Videosorveglianza › Kit di Videosorveglianza

Serie Next - Kit IP con NVR NIPNVR004N06PA + 2 telecamere IPBCAMN04F01CUA + cartello videosorveglianza

Cod. Rexel CMIPKIT004N05PB
Cod. Produttore IPKIT004N05PB
Cod. EAN 8023903460537

Informazioni principali

  • Risoluzione: 4MP@30fps
  • Lente fissa: 2,8 mm
  • Illuminazione LED: White e IR 20m
  • Grado protezione: IP67, IK10
  • Alimentazione: 12VDC / PoE IEEE802.3af
  • Compressione video: H.265+, H.265, H.264
  • Analisi video: Rilevamento linea e intrusione
  • Serie: Next Series

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Kit composto da: 1x NIPNVR004N06PA, 2x IPBCAMN04F01CUA e cartello area videosorvegliata.
Serie Next - Kit IP con NVR NIPNVR004N06PA + 2 telecamere IPBCAMN04F01CUA + cartello videosorveglianza