› Sicurezza › Videosorveglianza › Kit di Videosorveglianza

Serie Next - Kit AHD 5MP 4 canali, DVR AHDVR004N05A + 2 telecamere AHBCAMS05FB + alimentatori + cartello videosorveglianza

Cod. Rexel CMAHKIT004N05A
Cod. Produttore AHKIT004N05A
Cod. EAN 8023903433715

Informazioni principali

  • Serie: AHDVR004N05A
  • Ingressi video: 4 BNC 5MP + 2 IP 5MP
  • Uscite video: 1 VGA, 1 HDMI Full HD
  • Compressione video: H.264, H.265
  • Capacità HDD: 1TB (max 10TB)
  • Alimentazione: 12V DC
  • Telecamere: 2x Bullet 5MP, IR 25m, IP67
  • Dimensioni DVR: 255x222x42 mm

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Kit composto da: 1x AHDVR004N05A, 2x AHBCAMS05FB, alimentatori e cartello area videosorvegliata.
Serie Next - Kit AHD 5MP 4 canali, DVR AHDVR004N05A + 2 telecamere AHBCAMS05FB + alimentatori + cartello videosorveglianza