Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Varie Citofonia /

Cod. Rexel
CMKVS2001
Cod. Produttore
KVS2001
Cod. EAN
8023903388398

Informazioni di prodotto

KIT SWITCH E MINI VIVAVOCE SB2

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: 24Kit monofamigliare per sistema Simplebus 2. E' possibile espandere il kit con 4 monitor per abitazione. Adatto all'installazione in residenze, attivit? commerciali o uffici. Il kit ? fornito gi? programmato e pronto all'uso. Il kit ? composto da n? 1 pulsantiera da esterno serie Switch art. IX0101 completa di modulo audio/video, n? 1 videocitofono serie Mini vivavoce art. 6721W e da tutti gli accessori necessari per la realizzazione dell'impianto.

Numero di posti interni

1

Numero di posti esterni

1

Colore del posto interno

Bianco

viva voce

Segreto di conversazione

Numero di pulsanti per chiamata

1

tecnica di installazione

2 fili

comunicazione interna

con video

Colore del posto esterno

Argento

diagonale schermo

10,9 mm

Sistema d'immagine

PAL

diagonale schermo in pollici

4,3 INCH

caratteristica del sistema di immagine

Colore

Angolo di apertura telecamera

87 GRADO

Tipi di montaggio posti interni

A parete

Tipi di montaggio posti esterni

Incassato

Materiale posti esterni

Acciaio inossidabile

Espandibile a numero max. di stazioni interne

4

Espandibile a max. numero stazioni esterne

1

Produttore

Serie Mini - Kit video Switch-Mini vivavoce, sistema Simplebus 2, espandibile 4 monitor