Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Citofoni e videocitofoni /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
tipo di montaggio
A parete
colore
Bianco
larghezza
105 mm
altezza
profondità
20 mm
viva voce
Segreto di conversazione
tecnica di installazione
2 fili
disattivazione dellechiamate
tasto luce/apriporta
comunicazione interna
apparecchio aggiuntivo collegabile in serie
regolazione del volume
apriporta automatico
materiale
Plastica
Sistema d'immagine
PAL
Tipo di interfaccia/connessione
Altro
caratteristica del sistema di immagine
Colore
Suonerie personalizzabili
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te