Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Citofoni e videocitofoni /

Cod. Rexel
CM6750W
Cod. Produttore
6750W
Cod. EAN
8023903317459

Informazioni di prodotto

CITOFONO MINI VIVAVOCE BM. S2

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: 24Citofono vivavoce serie Mini con fonica full-duplex e sistema di amplificazione ad induzione magnetica integrato. Consente la regolazione del volume altoparlante e regolazione volume suoneria personalizzabile scegliendo fra diverse melodie. Dotato di 5 pulsanti sensitive touch per presa fonica, apriporta, attuatore, chiamata centralino e funzione privacy e led di segnalazione dello stato della porta. Gestisce di serie la chiamata fuoriporta. Completo di 2 dip-switch a 8 posizioni per la programmazione del codice utente e la programmazione dei pulsanti. Installazione a parete. Il citofono ? utilizzabile in impianti audio/video 2 fili Simplebus 2 con miscelatore art. 4888C, Simplebus 2 con alimentatore art.1210/1210A o kit che utilizzano l'alimentatore art. 1209. Completo di morsetto di derivazione art. 1214/2C. Dimensioni 105x105x20 mm.

tipo di montaggio

A parete

colore

Bianco

larghezza

105 mm

altezza

105 mm

profondità

20 mm

viva voce

Segreto di conversazione

tecnica di installazione

2 fili

disattivazione dellechiamate

tasto luce/apriporta

comunicazione interna

apparecchio aggiuntivo collegabile in serie

regolazione del volume

apriporta automatico

materiale

Plastica

Sistema d'immagine

PAL

Funzione di teleloop

Tipo di interfaccia/connessione

Altro

caratteristica del sistema di immagine

Colore

Suonerie personalizzabili

Produttore

Serie Mini - Citofono vivavoce a parete con amplificazione ad induzione magnetica, sistema Simplebus 2