Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Targhe, telecamere e posti esterni audio /

Cod. Rexel
CM6801W
Cod. Produttore
6801W
Cod. EAN
8023903284560

Informazioni di prodotto

Serie Maxi - Videocitofono vivavoce a colori 7"/16:9, sistema Simplebus 2, touch sensitive, 6 pulsanti, full-duplex
Descrizione del produttore: Videocitofono Maxi a colori da incasso (utilizzando la scatola opzionale art. 6817) o a parete (con supporto opzionale art. 6820) con schermo da 7" / 16:9, fonica vivavoce full-duplex e comandi touch sensitive. Consente la regolazione del livello di luminosita, contrasto, volume fonica e volume suoneria. E possibile la personalizzazione della suoneria scegliendo fra diverse melodie. Dotato di serie di pulsante apriporta, pulsante di abilitazione/disabilitazione fonica con relativi led di segnalazione e di altri 6 pulsanti per autoaccensione, modalita Silenziosa e altre funzioni programmabili. Gestisce di serie la chiamata fuori porta e la ripetizione di chiamata ed e completo di 2 dip-switch a 8 posizioni per la programmazione del codice utente e la programmazione dei pulsanti. Dotato di morsetto di derivazione da montante art. 1214/2C. Il videocitofono e utilizzabile su impianti digitali a 2 fili Simplebus2. Dimensioni (L x H x P): 223x124x25 mm.

tipo di montaggio

A parete

colore

Bianco

larghezza

223 mm

altezza

124 mm

profondità

25 mm

viva voce

Segreto di conversazione

tecnica di installazione

2 fili

disattivazione dellechiamate

tasto luce/apriporta

comunicazione interna

apparecchio aggiuntivo collegabile in serie

regolazione del volume

con video

apriporta automatico

diagonale schermo

178 mm

materiale

Plastica

Sistema d'immagine

PAL

diagonale schermo in pollici

7 INCH

Tipo di interfaccia/connessione

Altro

caratteristica del sistema di immagine

Colore

Suonerie personalizzabili

Produttore

Serie Maxi - Videocitofono vivavoce a colori 7"/16:9, sistema Simplebus 2, touch sensitive, 6 pulsanti, full-duplex