› Civile residenziale › Domotica e Building Automation › Domotica e Prodotti Connessi in Rete

Serie Maxi Manager - Kit domotico filare con supervisore Android, videocitofonia e gestione clima

Cod. Rexel CM20001033
Cod. Produttore 20001033
Cod. EAN 8023903425642

Informazioni principali

  • Serie: Maxi Manager
  • Tensione: 30W alimentatore
  • Gestione: 2 zone clima
  • Controllo: carichi e consumi
  • Connettività: App e assistenti vocali
  • Funzioni: videocitofonia integrata
  • Installazione: filare con scatola incasso
  • Componenti: moduli e sensori inclusi

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Kit domotico con supervisore Maxi Manager con Android. Include le funzioni videocitofoniche e la gestione dell?impianto domotico da assistenti vocali e da App per tablet e smartphone sia da locale che da remoto, gestione carichi, visualizzazione consumi e gestione di 2 zone clima. Il kit comprende: n? 1 Maxi Manager con Android art. 20003300W, n? 1 scatola da incasso per monitor Maxi art. .6817, n? 1 supporto da parete per monitor Maxi Manager/con Android art. 6821, n? 1 Comelit Hub art. 20003150, n? 1 alimentatore SimpleHome art. 20022101, n? 1 modulo 9I/8O art. 20046606, n? 1 sonda di temperatura e umidita art. 20004140, n? 1 modulo controllo carichi art. 20046821, n? 1 posto esterno Quadra pulsanti per kit ViP art. 4899MK, n? 1 alimentatore 30W sistema ViP art. .1441B, n? 1 derivatore di piano sistema ViP art. 1440.
Serie Maxi Manager - Kit domotico filare con supervisore Android, videocitofonia e gestione clima