› Sicurezza › Antintrusione: Allarmi e Antifurti › Centrali e moduli per impianti antifurto filari e miste

Serie Inpro - Sensore doppia tecnologia antimascheramento interno 12m, pet immune 12kg

Cod. Rexel CMINDTAM
Cod. Produttore INDTAM
Cod. EAN 8023903443738

Informazioni principali

  • Tipo: Dual-tech anti-masking
  • Portata infrarossi: 12 m
  • Portata microonde: 12 m
  • Angolo copertura: 90°
  • Tensione alimentazione: 9-18 VDC
  • Immunità animali: 15 Kg
  • Dimensioni (HxLxP): 119x66x46 mm
  • Serie: INPRO

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Rivelatore doppia tecnologia (PIR + microonda banda K) con anti-masking, portata 12m ed angolo di copertura 90? con installazione ad altezza tipica 2,1 metri. Funzione AND/OR/triple-knock selezionabili, analisi digitale del segnale, uscite rele a stato solido. Tre led di indicazione (allarme+preallarme, PIR, MW) escludibili. Trimmer indipendenti di regolazione sensibilita PIR e MW. PIR con velocita di rilevamento del movimento selezionabile ed immunita animali fino a 12Kg. Alimentazione da 9 a 18VDC con protezione dall'inversione polarita, consumo in standby 14mA@12VDC. Altezza di montaggio da 1,5m a 3m. Contenitore plastico ABS di colore bianco RAL9003, Dimensioni 119x66x46 mm. Staffa opzionale INBRK per montaggio a parete o a soffitto.
Serie Inpro - Sensore doppia tecnologia antimascheramento interno 12m, pet immune 12kg