Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Targhe, telecamere e posti esterni audio /

Cod. Rexel
CM31123
Cod. Produttore
31123
Cod. EAN
8023903218060

Informazioni di prodotto

Serie Ikall - Visiera antipioggia 3 moduli, alluminio anodizzato naturale, 154x332x44mm
Descrizione del produttore: Visiera antipioggia in alluminio naturale anodizzato, 3 moduli. Dimensioni 154x332x44 mm.

tipo di montaggio

Incasso

colore

Grigio

larghezza

154 mm

altezza

315,5 mm

profondità

44 mm

numero di unità

3

materiale

Alluminio

Produttore

Serie Ikall - Visiera antipioggia 3 moduli, alluminio anodizzato naturale, 154x332x44mm