Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Targhe, telecamere e posti esterni audio /

Cod. Rexel
CM31122
Cod. Produttore
31122
Cod. EAN
8023903218053

Informazioni di prodotto

Serie Ikall - Visiera antipioggia 2 moduli, alluminio anodizzato naturale, 154x242x44mm
Descrizione del produttore: Visiera antipioggia in alluminio naturale anodizzato, 2 moduli. Dimensioni 154x242x44 mm.

tipo di montaggio

Incasso

colore

Grigio

larghezza

154 mm

altezza

242 mm

profondità

44 mm

numero di unità

2

materiale

Alluminio

Produttore

Serie Ikall - Visiera antipioggia 2 moduli, alluminio anodizzato naturale, 154x242x44mm