Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Targhe, telecamere e posti esterni audio /

Cod. Rexel
CM31121
Cod. Produttore
31121
Cod. EAN
8023903218046

Informazioni di prodotto

Serie Ikall - Visiera antipioggia 1 modulo, alluminio anodizzato naturale, 154x152x44mm
Descrizione del produttore: Visiera antipioggia in alluminio naturale anodizzato, 1 modulo. Dimensioni 154x152x44 mm.

tipo di montaggio

A parete

colore

Grigio

larghezza

154 mm

altezza

152 mm

profondità

44 mm

numero di unità

1

materiale

Alluminio

Produttore

Serie Ikall - Visiera antipioggia 1 modulo, alluminio anodizzato naturale, 154x152x44mm