Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Targhe, telecamere e posti esterni audio /

Cod. Rexel
CM3311/4A
Cod. Produttore
3311/4A
Cod. EAN
8023903211108

Informazioni di prodotto

Serie Ikall - Telaio da parete 4 moduli, alluminio pressofuso antracite, 125x395x37.5mm
Descrizione del produttore: Realizzati in pressofusione di alluminio e rivestiti con particolari vernici resistenti in ambiente esterno, 4 moduli colore antracite. Dimensioni 125x395x37,5mm

tipo di montaggio

Incasso

colore

Antracite

larghezza

125 mm

altezza

395 mm

profondità

37,5 mm

numero di unità

1

materiale

Alluminio

Produttore

Serie Ikall - Telaio da parete 4 moduli, alluminio pressofuso antracite, 125x395x37.5mm