Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Citofoni e videocitofoni /

Cod. Rexel
CM3349
Cod. Produttore
3349
Cod. EAN
8023903209112

Informazioni di prodotto

Serie Ikall - Modulo predisposto lettore SimpleControllo accessi SK9000I
Descrizione del produttore: Modulo predisposto per il montaggio del lettore Simplekey Art. SK9000I. Dimensioni 112x89,5x22 mm.

colore

Nero

larghezza

112 mm

Tipologia

Lettore

altezza

89,5 mm

profondità

22 mm

tecnica di installazione

Indipendente dal sistema

Materiale del corpo

Alluminio/plastica

Tipo di tensione d'ingresso

AC/DC

Sistema d'immagine

Altro

a parete

montaggio a incasso

caratteristica del sistema di immagine

Colore

Power over Ethernet

Altro

Produttore

Serie Ikall - Modulo predisposto lettore SimpleControllo accessi SK9000I