Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Targhe, telecamere e posti esterni audio /

Cod. Rexel
CM33433
Cod. Produttore
33433
Cod. EAN
8023903211269

Informazioni di prodotto

Serie Ikall - Modulo 3 pulsanti, sistema Simplebus/ViP, cartellini portanome, illuminazione LED blu/bianco/spento
Descrizione del produttore: Modulo 3 pulsanti pulsantiera IKALL per sistema Simplebus/VIP. Illuminazione cartellini portanome selezionabile tra blu/bianco/spento. Dimensioni 112x89,5x40 mm.

colore

Bianco

larghezza

112 mm

Tipologia

Pulsante

altezza

89,5 mm

profondità

40 mm

Numero di pulsanti per chiamata

3

tecnica di installazione

Network engineering

Materiale del corpo

Alluminio/plastica

Tipo di tensione d'ingresso

AC/DC

Sistema d'immagine

PAL

a parete

montaggio a incasso

caratteristica del sistema di immagine

Colore

Power over Ethernet

Altro

Numero di utenti

1

Produttore

Serie Ikall - Modulo 3 pulsanti, sistema Simplebus/ViP, cartellini portanome, illuminazione LED blu/bianco/spento