Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Targhe, telecamere e posti esterni audio /

Cod. Rexel
CM33401
Cod. Produttore
33401
Cod. EAN
8023903211139

Informazioni di prodotto

Serie Ikall - Modulo 1 pulsante predisposto per unita audio, mascherina nera, cartellini portanome, illuminazione LED blu/bianco/spento
Descrizione del produttore: Modulo predisposto per portiere audio, con mascherina serigrafata nera. Cartellini portanome con illuminazione a led selezionabile tra blu, bianca e spenta. Da completare con il relativo portiere citofonico che dipende dal sistema di cablaggio utilizzato. Dimensioni 112x89.5x32 mm.

colore

Nero

larghezza

112 mm

Tipologia

Pulsante

altezza

89,5 mm

profondità

32 mm

Numero di pulsanti per chiamata

1

tecnica di installazione

Network engineering

Materiale del corpo

Alluminio/plastica

Tipo di tensione d'ingresso

AC/DC

Sistema d'immagine

Altro

a parete

montaggio a incasso

caratteristica del sistema di immagine

Colore

Power over Ethernet

Altro

Numero di utenti

1

Produttore

Serie Ikall - Modulo 1 pulsante predisposto per unità audio, mascherina nera, cartellini portanome, illuminazione LED blu/bianco/spento