Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Targhe, telecamere e posti esterni audio /

Cod. Rexel
CM33410
Cod. Produttore
33410
Cod. EAN
8023903211177

Informazioni di prodotto

Serie Ikall - Modulo 0 pulsanti predisposto per unita audio/video, mascherina nera
Descrizione del produttore: Modulo predisposto per portiere audio/video, con mascherina serigrafata nera. Da completare con il relativo portiere videocitofonico che dipende dal sistema di cablaggio utilizzato. Dimensioni 112x89,5x32 mm.

colore

Nero

larghezza

112 mm

Tipologia

Modulo video

altezza

89,5 mm

profondità

32 mm

tecnica di installazione

Network engineering

Materiale del corpo

Alluminio/plastica

Tipo di tensione d'ingresso

AC/DC

Sistema d'immagine

Altro

a parete

montaggio a incasso

caratteristica del sistema di immagine

Colore

Power over Ethernet

Altro

Produttore

Serie Ikall - Modulo 0 pulsanti predisposto per unità audio/video, mascherina nera