Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Citofoni e videocitofoni /

Cod. Rexel
CM3348BM
Cod. Produttore
3348BM
Cod. EAN
8023903316520

Informazioni di prodotto

Serie Ikall Metal - Modulo chiave elettronica digitale, tastiera retroilluminata LED blu/bianco/spento, 2 rele 10A
Descrizione del produttore: Modulo chiave elettronica digitale con retroilluminazione tastiera a led selezionabile tra blu, bianca e spenta e finitura in acciaio inox. Componendo sulla tastiera un numero da 1 a 8 cifre, vengono attivati due rele (10A), che consentono l'azionamento di serrature elettriche o di altri dispositivi. Dimensioni 112x89.5x40mm.

tipo di montaggio

A parete/incassato

colore

Grigio

larghezza

112 mm

Tipologia

Altro

altezza

89,5 mm

profondità

40 mm

materiale

Plastica

metodo di lettura

Altro

numero max. di persone

400

numero max. di porte

2

stand-alone

grado di protezione (IP)

IP54

uscita segnale

Cicalino

Temperatura d'esercizio

-5 ... 55 °C

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

12 ... 12 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

12 ... 12 V

Tensione d'esercizio in DC

12 ... 12 V

Produttore

Serie Ikall Metal - Modulo chiave elettronica digitale, tastiera retroilluminata LED blu/bianco/spento, 2 relè 10A