Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Citofoni e videocitofoni /

Cod. Rexel
CM3313
Cod. Produttore
3313
Cod. EAN
8023903204575

Informazioni di prodotto

Serie Ikall - Kit 2 viti antimanomissione per cornice pulsantiera, chiave inclusa
Descrizione del produttore: Kit di 2 viti antimanomissione per il fissaggio della cornice della pulsantiera. Apposita chiave di fissaggio inclusa.

tipo di montaggio

Altro

colore

Grigio

larghezza

450 mm

altezza

70 mm

profondità

6 mm

numero di unità

2

materiale

Altro

Produttore

Serie Ikall - Kit 2 viti antimanomissione per cornice pulsantiera, chiave inclusa