Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Videocitofonia IP /

Cod. Rexel
CM4682HC
Cod. Produttore
4682HC
Cod. EAN
8023903287370

Informazioni di prodotto

Serie Ikall - Gruppo video a colori, sistema ViP, telecamera mini lens orientabile, LED illuminazione, echo-cancelling, codec H.264
Descrizione del produttore: Gruppo audio-video per sistema VIP con morsettiera completa di telecamera con obiettivo minilens a colori orientabile frontalmente, illuminazione telecamera a led. Completo di morsettiera e sistema digitale di gestione della fonica con Eco-cancelling, altoparlante stagno e microfono ad electrete, volume dell?altoparlante regolabile frontalmente. Dimensioni: 102x55x38 mm. Compatibile con formato video H264.

colore

Bianco

larghezza

102 mm

Tipologia

Modulo video

altezza

55 mm

profondità

43 mm

tecnica di installazione

Network engineering

Materiale del corpo

Alluminio/plastica

Tipo di tensione d'ingresso

AC/DC

Sistema d'immagine

PAL

a parete

montaggio a incasso

caratteristica del sistema di immagine

Colore

Power over Ethernet

Altro

Angolo di apertura telecamera

125 GRADO

Numero di utenti

10000

Produttore

Serie Ikall - Gruppo video a colori, sistema ViP, telecamera mini lens orientabile, LED illuminazione, echo-cancelling, codec H.264