Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Targhe, telecamere e posti esterni audio /

Cod. Rexel
CM4680
Cod. Produttore
4680
Cod. EAN
8023903209167

Informazioni di prodotto

GRUPPO A/V B/N, SERIE IKALL. SIMPLEBUS

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: 24Gruppo audio-video per sistema Simplebus 2 (con miscelatore art. 4888) con morsettiera completa di telecamera CCD grandangolo 1/4' a colori orientabile frontalmente, illuminazione telecamera a led. Completo di morsettiera e sistema digitale di gestione della fonica con Eco-cancelling, altoparlante stagno e microfono ad electrete, volume dell?altoparlante regolabile frontalmente. Completo di microprocessore e DIP SWITCH a 8 posizioni per la programmazione delle chiamate agli utenti. Segnalazioni audio/visive di ausilio per i diversamente abili attivabili con programmazione. Alimentazione 33Vdc tramite alimentatore dedicato Art. 1595. Funzione elettronica apriporta a bordo (3A) e in aggiunta un rel? da 10A. Da inserire nei moduli art. 33410, 33411 e 33412. Dimensioni: 102x55x38 mm . Consente l?indirizzamento di chiamata fino a 120000 utenti. Ingresso apriporta temporizzato e indicazione porta aperta.

colore

Bianco

larghezza

102 mm

Tipologia

Modulo video

altezza

55 mm

profondità

43 mm

tecnica di installazione

2 fili

Materiale del corpo

Alluminio/plastica

Tipo di tensione d'ingresso

AC/DC

Sistema d'immagine

PAL

a parete

montaggio a incasso

caratteristica del sistema di immagine

Colore

Power over Ethernet

Altro

Angolo di apertura telecamera

100 GRADO

Numero di utenti

240

Produttore

Serie Ikall - Gruppo audio/video, sistema Simplebus 2, CCD colori, echo-cancelling, 33VDC