Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Targhe, telecamere e posti esterni audio /

Cod. Rexel
CM1610
Cod. Produttore
1610
Cod. EAN
8023903208900

Informazioni di prodotto

Serie Ikall - Gruppo audio per cablaggio tradizionale 4+N, doppio amplificatore, altoparlante stagno, microfono elettret
Descrizione del produttore: Portiere citofonico con morsettiera e doppio amplificatore, altoparlante stagno e microfono ad elettret, i due volumi del microfono e dell?altoparlante regolabili frontalmente. Da inserire nei moduli art. 33400, 33401, 33402. Dimensioni 102x55x38 mm

colore

Nero

larghezza

108 mm

Tipologia

Modulo audio

altezza

55 mm

profondità

35 mm

Tensione d'esercizio

33 V

tecnica di installazione

Sistema bus

Materiale del corpo

Plastica

Tipo di tensione d'ingresso

DC

Sistema d'immagine

Altro

caratteristica del sistema di immagine

Colore

Power over Ethernet

Altro

Numero di utenti

300

Produttore

Serie Ikall - Gruppo audio per cablaggio tradizionale 4+N, doppio amplificatore, altoparlante stagno, microfono elettret