Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Targhe, telecamere e posti esterni audio /

Cod. Rexel
CM1622VC
Cod. Produttore
1622VC
Cod. EAN
8023903208931

Informazioni di prodotto

Serie Ikall - Gruppo audio con ingresso video composito, sistema Simplebus 1, 33VDC
Descrizione del produttore: Gruppo audio da utilizzare per la realizzazione di pulsantiere Ikall, monoblocco Comelit e/o terze parti predisposto per il collegamento di una telecamera scorporata analogica con standard PAL, sistema Simplebus 1. Da utilizzare in impianti con alimentatore art.1595 e art. 4888C. Gestione della fonica con Eco-cancelling, altoparlante stagno, microfono ad electret e volume dell'altoparlante regolabile frontalmente. Segnalazioni audio/visive di ausilio per i diversamente abili attivabili tramite programmazione. Programmazioni accessibili sul retro del modulo. Dimensioni (L x H x P): 102 x 55 x 43 mm.

colore

Nero

larghezza

108 mm

Tipologia

Modulo audio

altezza

55 mm

profondità

35 mm

Tensione d'esercizio

33 V

tecnica di installazione

2 fili

Materiale del corpo

Plastica

Tipo di tensione d'ingresso

DC

Sistema d'immagine

PAL

caratteristica del sistema di immagine

Colore

Power over Ethernet

Altro

Numero di utenti

100

Produttore

Serie Ikall - Gruppo audio con ingresso video composito, sistema Simplebus 1, 33VDC