Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Targhe, telecamere e posti esterni audio /

Cod. Rexel
CM31163
Cod. Produttore
31163
Cod. EAN
8023903218206

Informazioni di prodotto

Serie Ikall - Custodia antipioggia alluminio anodizzato 3 moduli, 154x332x85mm
Descrizione del produttore: Custodia in alluminio naturale anodizzato, con protezione antipioggia, 3 moduli. Dimensioni (L x H x P): 154x332x85 mm.

tipo di montaggio

A parete

colore

Altro

larghezza

154 mm

altezza

332 mm

profondità

85 mm

numero di unità

3

materiale

Alluminio

Produttore

Serie Ikall - Custodia antipioggia alluminio anodizzato 3 moduli, 154x332x85mm