Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Targhe, telecamere e posti esterni audio /

Cod. Rexel
CM31162
Cod. Produttore
31162
Cod. EAN
8023903218190

Informazioni di prodotto

Serie Ikall - Custodia antipioggia alluminio anodizzato 2 moduli, 154x242x85mm
Descrizione del produttore: Custodia in alluminio naturale anodizzato, con protezione antipioggia, 2 moduli. Dimensioni (L x H x P): 154x242x85 mm.

tipo di montaggio

A parete

colore

Altro

larghezza

154 mm

altezza

242 mm

profondità

85 mm

numero di unità

2

materiale

Alluminio

Produttore

Serie Ikall - Custodia antipioggia alluminio anodizzato 2 moduli, 154x242x85mm