Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Targhe, telecamere e posti esterni audio /

Cod. Rexel
CM1250IV
Cod. Produttore
1250IV
Cod. EAN
8023903223620

Informazioni di prodotto

Serie Ikall - Accessorio montaggio gruppi audio/video su monoplacca, riduttore tensione integrato
Descrizione del produttore: Accessorio che consente di montare e utilizzare i moduli audio video Ikall art. 4680, 4680C, 4680K, 4680KC, 4681, 4682C, 4682HC, 4682KC, 4682HKC, 4675 e 4673 su pulsantiere monoplacca in genere. Dotato di riduttore di tensione per l'alimentazione delle lampade a siluro nel caso di utilizzo con l'alimentatore 1595 o 1207.

tipo di montaggio

Incasso

colore

Bianco

larghezza

102 mm

altezza

55 mm

profondità

38 mm

numero di unità

1

materiale

Plastica

Produttore

Serie Ikall - Accessorio montaggio gruppi audio/video su monoplacca, riduttore tensione integrato