Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Targhe, telecamere e posti esterni audio /

Cod. Rexel
CM5814
Cod. Produttore
5814
Cod. EAN
8023903170238

Informazioni di prodotto

Serie Genius - Staffa basic per monitor, sistema Simplebus 2, 3 pulsanti programmabili, DIP switch 8 posizioni, morsetto 1214/2G
Descrizione del produttore: Staffa per sistema digitale Simplebus 2 necessaria per completare il monitor Genius. I pulsanti sul monitor assumono la funzione di pulsante apriporta, pulsante chiamata centralino o comando per attuatore generico (rele art. 1256) e pulsante accensione interna o richiesta video. Completa di DIP SWITCH a 8 posizioni per la programmazione del codice utente. Corredata del morsetto di derivazione art. 1214/2G

tipo di montaggio

A parete

larghezza

169 mm

funzione

Ampliare

altezza

197 mm

tecnica di installazione

2 fili

materiale

Altro

Tipo di interfaccia/connessione

Wi-Fi

Produttore

Serie Genius - Staffa basic per monitor, sistema Simplebus 2, 3 pulsanti programmabili, DIP switch 8 posizioni, morsetto 1214/2G