› Civile residenziale › Citofoni e Videocitofoni › Targhe, telecamere e posti esterni audio

Serie Ciao - Visiera antipioggia per pulsantiera, alluminio

Cod. Rexel CMCA9190
Cod. Produttore CA9190
Cod. EAN 8023903393200

Informazioni principali

  • Materiale: Alluminio anodizzato
  • Colore: Grigio RAL 9006
  • Larghezza: 106 mm
  • Altezza: 176 mm
  • Profondità: 44,3 mm
  • Peso: 103 g
  • Montaggio: Da parete
  • Serie: Ciao

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Visiera antipioggia in alluminio per pulsantiera Ciao.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

A parete

colore

Grigio

larghezza

106 mm

altezza

176 mm

profondità

44,3 mm

numero di unità

1

materiale

Alluminio

Serie Ciao - Visiera antipioggia per pulsantiera, alluminio
€ 50,86 x 1 pz.
(pz.)