Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Targhe, telecamere e posti esterni audio /

Cod. Rexel
CMCA5100P
Cod. Produttore
CA5100P
Cod. EAN
8023903384024

Informazioni di prodotto

PULSANTIERA CIAO DA PARETE 1/2/4 P. 4+N

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: 24Pulsantiera modulare serie Ciao con frontale in alluminio pressofuso e retroilluminazione blu a led dei cartellini portanome. Da completare con 1/2/4 pulsanti di chiamata (art. CA9213, CA9210 e CA9211 rispettivamente) acquistabili separatamente. Provvista di supporto per l?installazione a parete. Sistema tradizionale.

tipo di montaggio

A parete

colore

Grigio

larghezza

98,55 mm

altezza

170,94 mm

profondità

28,45 mm

numero di unità

1

protezione antifurto integrabile

materiale

Alluminio

Produttore

Serie Ciao - Pulsantiera audio da parete, sistema tradizionale, alluminio pressofuso, predisposta 1/2/4 pulsanti, LED blu