Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Varie Citofonia /

Cod. Rexel
CMCA9213
Cod. Produttore
CA9213
Cod. EAN
8023903378306

Informazioni di prodotto

Serie Ciao - Pulsante ampio per pulsantiera, completamento modulo
Descrizione del produttore: Pulsante ampio da utilizzare per completare la pulsantiera serie Ciao.

colore

Neutro

larghezza

48,6 mm

Tipologia

Pulsante

altezza

58,7 mm

profondità

7,85 mm

Numero di pulsanti per chiamata

1

tecnica di installazione

2 fili

Materiale del corpo

Alluminio/plastica

Tipo di tensione d'ingresso

AC/DC

Sistema d'immagine

PAL

a parete

montaggio a incasso

caratteristica del sistema di immagine

Colore

Power over Ethernet

Altro

Numero di utenti

1

Produttore

Serie Ciao - Pulsante ampio per pulsantiera, completamento modulo