Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
› Civile residenziale › Citofoni e Videocitofoni › Targhe, telecamere e posti esterni audio
Documentazione tecnica
Chiedi ai nostri tecnici
Informazioni principali
colore
Neutro
larghezza
48,6 mm
Tipologia
Pulsante
altezza
14,3 mm
profondità
7,85 mm
Numero di pulsanti per chiamata
4
tecnica di installazione
2 fili
Materiale del corpo
Alluminio/plastica
Tipo di tensione d'ingresso
AC/DC
Sistema d'immagine
Altro
a parete
montaggio a incasso
caratteristica del sistema di immagine
Colore
Power over Ethernet
Numero di utenti
Disponibilità:
Prodotto non rendibile