Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Varie Citofonia /

Cod. Rexel
CMCA9212
Cod. Produttore
CA9212
Cod. EAN
8023903378337

Informazioni di prodotto

Serie Ciao - 4 pulsanti doppi per pulsantiera, confezione 4 pezzi
Descrizione del produttore: Pulsante doppio da utilizzare per completare la pulsantiera serie Ciao. Confezione da 4 pezzi.

colore

Acciaio inox

larghezza

48,6 mm

Tipologia

Pulsante

altezza

14,3 mm

profondità

7,85 mm

Numero di pulsanti per chiamata

8

tecnica di installazione

2 fili

Materiale del corpo

Alluminio/plastica

Tipo di tensione d'ingresso

AC/DC

Sistema d'immagine

PAL

a parete

montaggio a incasso

caratteristica del sistema di immagine

Colore

Power over Ethernet

Altro

Numero di utenti

8

Produttore

Serie Ciao - 4 pulsanti doppi per pulsantiera, confezione 4 pezzi

€ 9,92 x 1 pz.
(pz.)