Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Targhe, telecamere e posti esterni audio /

Cod. Rexel
CM5705
Cod. Produttore
5705
Cod. EAN
8023903155617

Informazioni di prodotto

STAFFA SISTEMA TRADIZIONALE PER MONITOR BRAVO E GENIUS

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: 24Staffa per cablaggio Tradizionale necessaria per completare il monitor Bravo versione cornetta. I pulsanti di serie sul monitor assumono la funzione di pulsante apriporta, pulsante accensione interna e pulsante libero (C/N.O). L'aggiunta della scheda pulsanti art. 5733 consente di disporre di 4 pulsanti supplementari.

tipo di montaggio

A parete

larghezza

169 mm

funzione

Ampliare

altezza

197 mm

tecnica di installazione

2 fili

materiale

Altro

Tipo di interfaccia/connessione

Wi-Fi

Produttore

Serie Bravo - Staffa monitor con cornetta per cablaggio tradizionale, 3 pulsanti base