Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Targhe, telecamere e posti esterni audio /

Cod. Rexel
CM5733
Cod. Produttore
5733
Cod. EAN
8023903155716

Informazioni di prodotto

ACCESSORIO 4 PULSANTI SUPPLEMENTARI MONITOR BRAVO

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: 24Scheda con 4 pulsanti supplementari (N/O o per servizi digitali) corredata di viti. Pu? essere inserita all'interno di tutti i monitor serie BRAVO in maniera rapida e veloce senza necessit? di aprire il monitor.

tipo di montaggio

Incassato

larghezza

65 mm

funzione

Comandare/regolare

altezza

30 mm

profondità

30 mm

tecnica di installazione

2 fili

materiale

Altro

Tipo di interfaccia/connessione

Altro

Produttore

Serie Bravo - Scheda 4 pulsanti supplementari, servizi digitali, installazione rapida