› Sicurezza › Videosorveglianza › Kit di Videosorveglianza

Serie Advance - Telecamera IP bullet 8MP, ottica varifocale motorizzata 2.8-12mm, LED IR 50m, alluminio IP67, 12V e PoE, ONVIF

Cod. Rexel CMIPKITPOE402D
Cod. Produttore IPKITPOE402D
Cod. EAN 8023903377606

Informazioni principali

  • Ingressi video: 8 (4 PoE 3/5MP+4 3/5MP)
  • Uscite video: 1 VGA, 1 HDMI Full HD
  • Compressione video: H.264, H.265
  • HDD incluso: 1TB (max 8TB)
  • Alimentazione: 100-240VAC, 50/60Hz
  • Telecamera: Full-HD 1080p, 3.6mm, IP66
  • Illuminazione IR: 16 LED SMD, 20m
  • Serie: IPNVR104FPOE

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Kit IP composto da n? 1 art. IPNVR104FPOE, n? 2 art. IPCAM102D, n? 1 art. 43500

Caratteristiche tecniche

supporto di memoria

Disco fisso

Sistema d'immagine

PAL

rappresentazione schermo

Immagine singola/quadrupla

numero di videocamere

2

numero max. di ingressi video

4

caratteristica del sistema di immagine

Colore

tecnica di trasmissione

TCP/IP

alimentazione integrata per la telecamera

Serie Advance - Telecamera IP bullet 8MP, ottica varifocale motorizzata 2.8-12mm, LED IR 50m, alluminio IP67, 12V e PoE, ONVIF