› Distribuzione elettrica

Separatore verticale posteriore altezza 1000mm larghezza 600mm uso industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUPRVS1060
Cod. Produttore PRVS1060
Cod. EAN 8015646796417

Informazioni principali

  • Altezza: 1000 mm
  • Larghezza: 600 mm
  • Tipo: Segr. verticale posteriore
  • Serie: System pro E Power
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Sistema di bloccaggio: Incluso
  • Conformità: RoHS II
  • Uso: Quadri modulari

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: segr.ver.rear h=1000mm w=600mm no i.up.

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

larghezza

602 mm

altezza

998 mm

Tipologia costruttiva

Kit di montaggio

materiale

Acciaio

Tipo superficie

Altro

per suddivisione interna forma 2a

per suddivisione interna forma 2b

per suddivisione interna forma 3a

per suddivisione interna forma 3b

per suddivisione interna forma 4a

per suddivisione interna forma 4b

Serie

Modular boards / System pro E Power

Separatore verticale posteriore altezza 1000mm larghezza 600mm uso industriale