› Distribuzione elettrica

Separatore verticale posteriore altezza 100 mm larghezza 600 mm per armadi rack SMI

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUPRVS1006
Cod. Produttore PRVS1006
Cod. EAN 8015646817259

Informazioni principali

  • Altezza 100mm (H 100mm)
  • Lunghezza 600mm (L 600mm)
  • Montaggio verticale (Post. verticale)
  • Serie: System pro E Power
  • Separatore modulare (SEGR.)
  • Materiale conforme RoHS (Direttiva 2011/65/EU)
  • Resistenza meccanica (acciaio zincato)
  • Sistema di bloccaggio (compatibile System pro E Power)

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: rear vert.segr.h=100mm w=600mm no in.up.

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

larghezza

640,7 mm

altezza

109,7 mm

Tipologia costruttiva

Kit di montaggio

materiale

Acciaio

Tipo superficie

Altro

per suddivisione interna forma 2a

per suddivisione interna forma 2b

per suddivisione interna forma 3a

per suddivisione interna forma 3b

per suddivisione interna forma 4a

per suddivisione interna forma 4b

Serie

Modular boards / System pro E Power

Separatore verticale posteriore altezza 100 mm larghezza 600 mm per armadi rack SMI