› Distribuzione elettrica › MT Media Tensione - Cabina di Secondaria › MT Celle

Separatore verticale posteriore 350mm altezza 1000mm larghezza uso industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUPRVS3510
Cod. Produttore PRVS3510
Cod. EAN 8015646796561

Informazioni principali

  • Altezza: 350 mm
  • Larghezza: 1000 mm
  • Tipo: Segr. verticale post.
  • Serie: Modular boards - System pro E Power
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Sistema di bloccaggio: System Pro E Power
  • Conformità: Direttiva RoHS II
  • Uso: Quadri di distribuzione

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: segr.ver.rear h=350mm w=1000mm no i.up.

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

larghezza

1002 mm

altezza

348 mm

Tipologia costruttiva

Kit di montaggio

materiale

Acciaio

Tipo superficie

Altro

per suddivisione interna forma 2a

per suddivisione interna forma 2b

per suddivisione interna forma 3a

per suddivisione interna forma 3b

per suddivisione interna forma 4a

per suddivisione interna forma 4b

Serie

Modular boards / System pro E Power

Separatore verticale posteriore 350mm altezza 1000mm larghezza uso industriale