Prodotti / Distribuzione elettrica /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ABPLLS3070
Cod. Produttore
PLLS3070
Cod. EAN
8015646810526

Informazioni di prodotto

SEGR.VERT.LAT. LEXAN H=300MM P=700MM MI
segr.ver.lat.lexan h=300mm d=700mm in.up

larghezza

444 mm

altezza

347.2 mm

materiale

plastica

esecuzione della superficie

non trattato

forma costruttiva

kit di montaggio

per suddivisione interna forma 2a

per suddivisione interna forma 2b

per suddivisione interna forma 3a

per suddivisione interna forma 3b

per suddivisione interna forma 4a

per suddivisione interna forma 4b

Produttore

ABB

Segreto verticale laterale Lexan 300x700 mm resistente urti applicazioni elettriche