› Distribuzione elettrica

Separatore verticale laterale cieco in acciaio H1000mm P300mm per ufficio e ambienti interni

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUPTBS1030
Cod. Produttore PTBS1030
Cod. EAN 8015646794659

Informazioni principali

  • Descrizione: SEGR.VER.LAT.CIECA H1000 P300
  • Altezza: 1000 mm
  • Profondità: 300 mm
  • Serie: Modular boards - System pro E Power
  • Tipo: Segr. verticale laterale cieca
  • Conformità: RoHS II
  • Materiale: Acciaio con piombo fino 0.35%
  • Applicazione: Quadri modulari

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: segr.ver.lat.no in.up. h1000 d300 blind

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

larghezza

1000 mm

altezza

340,7 mm

Tipologia costruttiva

Kit di montaggio

materiale

Acciaio

Tipo superficie

Altro

per suddivisione interna forma 2a

per suddivisione interna forma 2b

per suddivisione interna forma 3a

per suddivisione interna forma 3b

per suddivisione interna forma 4a

per suddivisione interna forma 4b

Serie

Modular boards / System pro E Power

Separatore verticale laterale cieco in acciaio H1000mm P300mm per ufficio e ambienti interni