› Distribuzione elettrica

Separatore verticale laterale altezza 150mm profondità 900mm per interni ufficio

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUPLVS1592
Cod. Produttore PLVS1592
Cod. EAN 8015646817228

Informazioni principali

  • Altezza: 150 mm
  • Profondità: 900 mm
  • Tipo: Segr. verticale laterale
  • Serie: Modular boards - System pro E Power
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Compatibilità: System Pro E Power
  • Conformità: Direttiva RoHS II
  • Uso: Quadri di distribuzione

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: side vert.segr. h=150mm d=900mm int.up.

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

larghezza

690,7 mm

altezza

159,7 mm

Tipologia costruttiva

Kit di montaggio

materiale

Acciaio

Tipo superficie

Altro

per suddivisione interna forma 2a

per suddivisione interna forma 2b

per suddivisione interna forma 3a

per suddivisione interna forma 3b

per suddivisione interna forma 4a

per suddivisione interna forma 4b

Serie

Modular boards / System pro E Power

Separatore verticale laterale altezza 150mm profondità 900mm per interni ufficio