› Distribuzione elettrica

Separatore verticale laterale altezza 100mm profondità 900mm per interni ufficio

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUPLVS1092
Cod. Produttore PLVS1092
Cod. EAN 8015646817198

Informazioni principali

  • Descrizione: SEGR.VERT.LAT. H 100MM P 900MM MI
  • Altezza: 100 mm
  • Profondità: 900 mm
  • Serie: Modular boards - System pro E Power
  • Tipo: Segr. verticale laterale
  • Conformità: RoHS II
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Applicazione: Quadri modulari

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: side vert.segr. h=100mm d=900mm int.up.

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

larghezza

690,7 mm

altezza

109,7 mm

Tipologia costruttiva

Kit di montaggio

materiale

Acciaio

Tipo superficie

Altro

per suddivisione interna forma 2a

per suddivisione interna forma 2b

per suddivisione interna forma 3a

per suddivisione interna forma 3b

per suddivisione interna forma 4a

per suddivisione interna forma 4b

Serie

Modular boards / System pro E Power

Separatore verticale laterale altezza 100mm profondità 900mm per interni ufficio