› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Separatore PB 100mm 6pz per moduli E1.2/3-XT7-XT7M elettrico

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA073878R1
Cod. Produttore 1SDA073878R1
Cod. EAN 8015644778118

Informazioni principali

  • Altezza 100 mm 6 pezzi
  • Partizioni divisorie per fase
  • Per interruttori quattro poli fissi
  • Serie: Accessories for Emax 2, 3, XT
  • Conforme direttive Bassa Tensione
  • Certificazioni CE, RoHS
  • Materiale compatibile RoHS
  • Applicazione kit separatori

Descrizione del prodotto

Separatore di fase realizzato in plastica, progettato per l’installazione su interruttori SACE Emax 2 e Tmax XT. Il componente ha un’altezza di 100 mm ed è fornito in confezioni da 6 pezzi. La sua funzione principale è quella di garantire un’efficace separazione tra le fasi, migliorando la sicurezza e l’affidabilità dell’impianto elettrico. Il design modulare consente un’installazione semplice e rapida, adattandosi perfettamente alle serie E1.2, XT7M e XT7. La costruzione in materiale plastico assicura leggerezza e resistenza, contribuendo a mantenere elevate prestazioni nel tempo. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: KIT PARTITIONS DIV. PHASE LOW FOR FIXED FOUR-POLE H=100 MM 6pcs E1.2/3-XT7-XT7M

Caratteristiche tecniche

materiale

Plastica

Serie

Accessories for Emax 2 / Accessories for Emax 3 / Accessories for XT

Separatore PB 100mm 6pz per moduli E1.2/3-XT7-XT7M elettrico