› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Separatore PB 100mm 4pz per quadri elettrici isolamento alta qualità

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA073877R1
Cod. Produttore 1SDA073877R1
Cod. EAN 8015644778101

Informazioni principali

  • Altezza: 100 mm
  • Numero pezzi: 4 pz
  • Tipo: Partizioni divisorie
  • Applicazione: Fissa, 3 poli
  • Compatibilità: XT7 - XT7M
  • Serie: Accessories for Emax 2, Emax 3, XT
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione
  • Certificazioni: RoHS, CE

Descrizione del prodotto

PB separatori di fase altezza 100 mm, realizzati in plastica resistente, progettati per l'installazione su interruttori SACE Emax 2 e Tmax XT. Questi separatori garantiscono un'efficace divisione tra le fasi, migliorando la sicurezza e la protezione dell'impianto elettrico. Il design modulare consente un montaggio semplice e sicuro, con due pezzi inclusi per ogni lato del dispositivo. La superficie liscia e il materiale plastico assicurano durabilità e isolamento ottimale, adatti per applicazioni industriali e civili. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: KIT PARTITIONS DIV. PHASE LOW FOR FIXED THREE-POLE H=100 MM 4pcs E1.2/3-XT7-XT7M

Caratteristiche tecniche

materiale

Plastica

Serie

Accessories for Emax 2 / Accessories for Emax 3 / Accessories for XT

Separatore PB 100mm 4pz per quadri elettrici isolamento alta qualità