› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Canale in Filo Metallico ed accessori

Separatore lineare per canalina cavi H100mm zincato a caldo 2000mm lunghezza

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC1SL9878A01
Cod. Produttore 1SL9878A01
Cod. EAN 8000126175059

Informazioni principali

  • Altezza: 100 mm
  • Lunghezza: 2000 mm
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Finitura: Zincatura a caldo
  • Serie: LC1SL9878A01
  • Conformità: EN 61537:2007
  • Marcatura CE: 2016
  • Direttiva RoHS: 2011/65/EU

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Straight Divider for Cable Tray, Height 100mm, Length 2000mm, Hot Dip Galvanized after Fabrication
Separatore lineare per canalina cavi H100mm zincato a caldo 2000mm lunghezza