› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Separatore fase 100mm 4pz per interruttori tripolari Tmax XT

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA066676R1
Cod. Produttore 1SDA066676R1
Cod. EAN 8015644005849

Informazioni principali

  • Descrizione: PB 100MM 4PCS XT1-XT3
  • Kit divisori per 3 poli
  • Altezza: 100 mm
  • Numero pezzi: 4
  • Compatibile con: XT1 - XT3
  • Serie: Accessories for Tmax XT
  • Funzione: Partizioni fase bassa
  • Applicazione: Interruttori 3 poli

Descrizione del prodotto

Il prodotto è un separatore di fase (PB - Separatori di fase) per interruttori SACE Tmax XT, specificamente progettato per i modelli XT1, XT2, XT3 e XT4. Questo separatore di fase ha una lunghezza di 100 mm e si presenta in un set da 4 pezzi. È realizzato in plastica, materiale che garantisce isolamento e sicurezza nelle applicazioni elettriche. Il separatore è utilizzato per garantire la separazione fisica tra le fasi degli interruttori, migliorando la sicurezza e la protezione del sistema elettrico. È compatibile con diverse configurazioni e montaggi degli interruttori Tmax XT, come mostrato nelle illustrazioni tecniche, che indicano anche la possibilità di montaggio con distanze di 50 mm o 70 mm tramite appositi accessori. La sua funzione principale è evitare cortocircuiti e facilitare la manutenzione degli impianti elettrici, assicurando un’adeguata separazione tra le fasi. Il design modulare e la facilità di installazione lo rendono un accessorio indispensabile per il corretto funzionamento e la sicurezza degli interruttori Tmax XT. Questa descrizione è basata sulle informazioni tecniche e sulle immagini contenute nei documenti forniti, in particolare nei diagrammi e tabelle delle pagine 1 e 4, che mostrano chiaramente il prodotto e le sue applicazioni. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: KIT PARTITIONS DIV. PHASE LOW FOR THREE-POLE H=100MM 4pcs XT1-XT3

Caratteristiche tecniche

materiale

Plastica

Serie

Accessories for Tmax XT

Separatore fase 100mm 4pz per interruttori tripolari Tmax XT